プランマブロック 二つ割形 SN30標準形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d1(Φmm)150 注文コード41104586 品番SN3034L1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は軸径d1など12種類から選べます 他の種類を見る

JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。

寸法A(mm)200 寸法A1(mm)160 寸法D(mm)260 寸法H(mm)160 寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)310 寸法J(mm)450 寸法L(mm)530 寸法N(mm)33 寸法N1(mm)42 寸法S(mm)M30 寸法g(mm)77 寸法t(mm)M24 軸径d1(Φmm)150 質量(kg)46 タイプテーパ穴軸受適用形 番号(使用受軸の内径番号)34 潤滑油標準のグリースニップル及び排油栓が付く 呼び番号SN3034、(ゴムシール)ZF34
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする