プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d1(Φmm)50 呼び番号SN210、(ゴムシール)ZF13 注文コード41104726 品番SN210L1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は軸径d1・呼び番号など31種類から選べます 他の種類を見る

SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。
円筒穴軸受をカラーと共に使用する。
DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。

寸法A(mm)90 寸法A1(mm)60 寸法D(mm)85 寸法H(mm)60 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)115 寸法J(mm)170 寸法L(mm)205 寸法N(mm)15 寸法N1(mm)20 寸法S(mm)M12 寸法g(mm)33 寸法t(mm)M10 軸径d1(Φmm)50 軸径d2(Φmm)60 質量(kg)3.2 タイプ円筒穴軸受適用形 番号(使用受軸の内径番号)10 潤滑油標準のグリースニップル及び排油栓が付く 呼び番号SN210、(ゴムシール)ZF13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする