寸法A(mm)145
寸法A1(mm)100
寸法D(mm)160
寸法H(mm)100
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)195
寸法J(mm)290
寸法L(mm)345
寸法N(mm)22
寸法N1(mm)27
寸法S(mm)M20
寸法g(mm)62.4
寸法t(mm)M16
軸径d1(Φmm)90
軸径d2(Φmm)100
質量(kg)12
タイプ円筒穴軸受適用形
番号(使用受軸の内径番号)18
潤滑油標準のグリースニップル及び排油栓が付く
呼び番号SN218、(ゴムシール)ZF22