NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
90
呼び番号
SN218、(ゴムシール)ZF22
注文コード
41105033
品番
SN218L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1・呼び番号
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。
円筒穴軸受をカラーと共に使用する。
DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
寸法A(mm)
145
寸法A1(mm)
100
寸法D(mm)
160
寸法H(mm)
100
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
195
寸法J(mm)
290
寸法L(mm)
345
寸法N(mm)
22
寸法N1(mm)
27
寸法S(mm)
M20
寸法g(mm)
62.4
寸法t(mm)
M16
軸径d1(Φmm)
90
軸径d2(Φmm)
100
質量(kg)
12
タイプ
円筒穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)18
潤滑油
標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号
SN218、(ゴムシール)ZF22
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方