NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
130
呼び番号
SN226、(ゴムシール)GS33
注文コード
41105137
品番
SN226L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1・呼び番号
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。
円筒穴軸受をカラーと共に使用する。
DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
寸法A(mm)
190
寸法A1(mm)
130
寸法D(mm)
230
寸法H(mm)
150
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
290
寸法J(mm)
380
寸法L(mm)
445
寸法N(mm)
28
寸法N1(mm)
36
寸法S(mm)
M24
寸法g(mm)
90
寸法t(mm)
M24
軸径d1(Φmm)
130
軸径d2(Φmm)
145
質量(kg)
28
タイプ
円筒穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)28
潤滑油
標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号
SN226、(ゴムシール)GS33
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方