NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
40
注文コード
41105234
品番
SN308L1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。
円筒穴軸受をカラーと共に使用する。
DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
寸法A(mm)
95
寸法A1(mm)
60
寸法D(mm)
90
寸法H(mm)
60
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
115
寸法J(mm)
170
寸法L(mm)
205
寸法N(mm)
15
寸法N1(mm)
20
寸法S(mm)
M12
寸法g(mm)
43
寸法t(mm)
M10
軸径d1(Φmm)
40
軸径d2(Φmm)
35
質量(kg)
2.9
タイプ
円筒穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)08
潤滑油
標準のグリースニップル及び排油栓が付く
呼び番号
SN308、(ゴムシール)ZF11
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方