NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
75
注文コード
41105426
品番
SN315L5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。
円筒穴軸受をカラーと共に使用する。
DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
寸法A(mm)
140
寸法A1(mm)
100
寸法D(mm)
160
寸法H(mm)
100
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
195
寸法J(mm)
290
寸法L(mm)
345
寸法N(mm)
22
寸法N1(mm)
27
寸法S(mm)
M20
寸法g(mm)
65
寸法t(mm)
M16
軸径d1(Φmm)
75
軸径d2(Φmm)
85
質量(kg)
11
タイプ
円筒穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)15
潤滑油
標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号
SN315、(ゴムシール)ZF19
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方