寸法A(mm)120
寸法A1(mm)90
寸法D(mm)140
寸法H(mm)95
寸法H1(mm)32
寸法H2(mm)175
寸法J(mm)260
寸法L(mm)315
寸法N(mm)22
寸法N1(mm)27
寸法S(mm)M20
寸法g(mm)43
寸法t(mm)M16
軸径d1(Φmm)80
軸径d2(Φmm)70
質量(kg)12
タイプ円筒穴軸受適用形
番号(使用受軸の内径番号)16
軸外径(Φmm)90
潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号SNZ216、(ゴムシール)d2側/ZF16:d3側/ZF20