寸法A(mm)160寸法A1(mm)110寸法D(mm)180寸法H(mm)112寸法H1(mm)40寸法H2(mm)218寸法J(mm)320寸法L(mm)380寸法N(mm)26寸法N1(mm)32寸法S(mm)M24寸法g(mm)70.3寸法t(mm)M20軸径d1(Φmm)100軸径d2(Φmm)90質量(kg)23タイプ円筒穴軸受適用形番号(使用受軸の内径番号)20軸外径(Φmm)115潤滑油標準のグリースニップル及び排油栓が付く呼び番号SNZ220、(ゴムシール)d2側/ZF20:d3側/ZF26