プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d1(Φmm)120 注文コード41106092 品番SNZ224L1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は軸径d1など40種類から選べます 他の種類を見る

SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。
円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。

寸法A(mm)185 寸法A1(mm)120 寸法D(mm)215 寸法H(mm)140 寸法H1(mm)45 寸法H2(mm)270 寸法J(mm)350 寸法L(mm)410 寸法N(mm)26 寸法N1(mm)32 寸法S(mm)M24 寸法g(mm)86 寸法t(mm)M20 軸径d1(Φmm)120 軸径d2(Φmm)110 質量(kg)33 タイプ円筒穴軸受適用形 番号(使用受軸の内径番号)24 軸外径(Φmm)135 潤滑油標準のグリースニップル及び排油栓が付く 呼び番号SNZ224、(ゴムシール)d2側/ZF24:d3側/ZF30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする