寸法A(mm)220寸法A1(mm)160寸法D(mm)290寸法H(mm)160寸法H1(mm)60寸法H2(mm)325寸法J(mm)450寸法L(mm)530寸法N(mm)33寸法N1(mm)42寸法S(mm)M30寸法g(mm)106寸法t(mm)M24軸径d1(Φmm)150軸径d2(Φmm)135質量(kg)68タイプ円筒穴軸受適用形番号(使用受軸の内径番号)30軸外径(Φmm)165潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く呼び番号SNZ230、(ゴムシール)d2側/ZF30:d3側/ZF37