寸法A(mm)90
寸法A1(mm)60
寸法D(mm)80
寸法H(mm)80
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)110
寸法J(mm)170
寸法L(mm)205
寸法N(mm)15
寸法N1(mm)20
寸法S(mm)M12
寸法g(mm)41
寸法t(mm)M10
軸径d1(Φmm)35
軸径d2(Φmm)30
質量(kg)3.1
タイプ円筒穴軸受適用形
番号(使用受軸の内径番号)07
軸外径(Φmm)45
潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号SNZ307、(ゴムシール)d2側/ZF7:d3側/ZF10