NTN(エヌティーエヌ)
プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41106415
品番
SNZ310L1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。
円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
寸法A(mm)
115
寸法A1(mm)
70
寸法D(mm)
110
寸法H(mm)
70
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
135
寸法J(mm)
210
寸法L(mm)
255
寸法N(mm)
18
寸法N1(mm)
23
寸法S(mm)
M16
寸法g(mm)
50
寸法t(mm)
M12
軸径d1(Φmm)
50
軸径d2(Φmm)
45
質量(kg)
5.6
タイプ
円筒穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)10
軸外径(Φmm)
60
潤滑油
標準のグリースニップル及び排油栓が付く
呼び番号
SNZ310、(ゴムシール)d2側/ZF10:d3側/ZF13
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方