寸法A(mm)155
寸法A1(mm)110
寸法D(mm)180
寸法H(mm)112
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)218
寸法J(mm)320
寸法L(mm)380
寸法N(mm)26
寸法N1(mm)32
寸法S(mm)M24
寸法g(mm)70
寸法t(mm)M20
軸径d1(Φmm)85
軸径d2(Φmm)75
質量(kg)18
タイプ円筒穴軸受適用形
番号(使用受軸の内径番号)17
軸外径(Φmm)95
潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号SNZ317(ゴムシール)d2側/ZF17:d3側/ZF21