寸法A(mm)160
寸法A1(mm)110
寸法D(mm)190
寸法H(mm)112
寸法H1(mm)33
寸法H2(mm)230
寸法J(mm)320
寸法L(mm)400
寸法N(mm)26
寸法N1(mm)35
寸法S(mm)M24
寸法g(mm)70
寸法t(mm)M20
軸径d1(Φmm)90
軸径d2(Φmm)80
質量(kg)21
タイプ円筒穴軸受適用形
番号(使用受軸の内径番号)18
軸外径(Φmm)100
潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号SNZ318、(ゴムシール)d2側/ZF18:d3側/ZF22