NTN(エヌティーエヌ)
プランマブロック 二つ割形 SZ3異口径形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径d1(Φmm)
95
90
95
100
110
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41106704
品番
SZ319L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。
円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
寸法A(mm)
170
寸法A1(mm)
120
寸法D(mm)
200
寸法H(mm)
125
寸法H1(mm)
36
寸法H2(mm)
245
寸法J(mm)
350
寸法L(mm)
420
寸法N(mm)
26
寸法N1(mm)
35
寸法S(mm)
M24
寸法g(mm)
74
寸法t(mm)
M20
軸径d1(Φmm)
95
軸径d2(Φmm)
85
質量(kg)
23
タイプ
円筒穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)19
軸外径(Φmm)
110
潤滑油
標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号
SNZ319、(ゴムシール)d2側/ZF19:d3側/ZF24
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方