プランマブロック 二つ割形 SD5標準形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d1(Φmm)150 呼び番号SD534、(ゴムシール)ZF34 注文コード41106765 品番SD534L1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は軸径d1・呼び番号など14種類から選べます 他の種類を見る

重荷重用で、大小の自動彫心ころ軸受が使用される。
形式には自由側用と固定側用(G)がある。
テーパ穴軸受(アダプタ付き)を使用する。
取付ボルト穴4個。

寸法A(mm)270 寸法A1(mm)230 寸法D(mm)310 寸法H(mm)180 寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)360 寸法J(mm)510 寸法J1(mm)140 寸法L(mm)620 寸法N(mm)32 寸法N1(mm)52 寸法S(mm)M30 寸法g(mm)96 寸法t(mm)M24 軸径d1(Φmm)150 質量(kg)94 タイプテーパ穴軸受適用形 番号(使用受軸の内径番号)34 潤滑油標準のグリースニップル及び排油栓が付く 呼び番号SD534、(ゴムシール)ZF34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする