NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
プランマブロック 二つ割形 SD5標準形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
150
呼び番号
SD534、(ゴムシール)ZF34
注文コード
41106783
品番
SD534L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1・呼び番号
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
重荷重用で、大小の自動彫心ころ軸受が使用される。
形式には自由側用と固定側用(G)がある。
テーパ穴軸受(アダプタ付き)を使用する。
取付ボルト穴4個。
寸法A(mm)
270
寸法A1(mm)
230
寸法D(mm)
310
寸法H(mm)
180
寸法H1(mm)
60
寸法H2(mm)
360
寸法J(mm)
510
寸法J1(mm)
140
寸法L(mm)
620
寸法N(mm)
32
寸法N1(mm)
52
寸法S(mm)
M31
寸法g(mm)
96
寸法t(mm)
M24
軸径d1(Φmm)
150
質量(kg)
94
タイプ
テーパ穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)34
潤滑油
標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号
SD534、(ゴムシール)ZF34
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方