NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
プランマブロック 二つ割形 SD5標準形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
170
呼び番号
SD538、(ゴムシール)ZF38
注文コード
41106923
品番
SD538L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1・呼び番号
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
重荷重用で、大小の自動彫心ころ軸受が使用される。
形式には自由側用と固定側用(G)がある。
テーパ穴軸受(アダプタ付き)を使用する。
取付ボルト穴4個。
寸法A(mm)
290
寸法A1(mm)
260
寸法D(mm)
340
寸法H(mm)
200
寸法H1(mm)
65
寸法H2(mm)
400
寸法J(mm)
570
寸法J1(mm)
160
寸法L(mm)
700
寸法N(mm)
35
寸法N1(mm)
55
寸法S(mm)
M38
寸法g(mm)
102
寸法t(mm)
M30
軸径d1(Φmm)
170
質量(kg)
130
タイプ
テーパ穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)38
潤滑油
標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号
SD538、(ゴムシール)ZF38
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方