NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
プランマブロック 二つ割形 SD5標準形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
180
呼び番号
SD540、(ゴムシール)ZF40
注文コード
41106966
品番
SD540L5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
この商品は
軸径d1・呼び番号
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
重荷重用で、大小の自動彫心ころ軸受が使用される。
形式には自由側用と固定側用(G)がある。
テーパ穴軸受(アダプタ付き)を使用する。
取付ボルト穴4個。
寸法A(mm)
300
寸法A1(mm)
270
寸法D(mm)
360
寸法H(mm)
210
寸法H1(mm)
65
寸法H2(mm)
420
寸法J(mm)
610
寸法J1(mm)
170
寸法L(mm)
740
寸法N(mm)
35
寸法N1(mm)
55
寸法S(mm)
M40
寸法g(mm)
108
寸法t(mm)
M32
軸径d1(Φmm)
180
質量(kg)
150
タイプ
テーパ穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)40
潤滑油
標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号
SD540、(ゴムシール)ZF40
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方