NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
プランマブロック 二つ割形 SD5標準形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
200
呼び番号
SD544、(ゴムシール)ZF44
注文コード
41107002
品番
SD544L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1・呼び番号
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
重荷重用で、大小の自動彫心ころ軸受が使用される。
形式には自由側用と固定側用(G)がある。
テーパ穴軸受(アダプタ付き)を使用する。
取付ボルト穴4個。
寸法A(mm)
330
寸法A1(mm)
300
寸法D(mm)
400
寸法H(mm)
240
寸法H1(mm)
70
寸法H2(mm)
475
寸法J(mm)
680
寸法J1(mm)
190
寸法L(mm)
820
寸法N(mm)
40
寸法N1(mm)
60
寸法S(mm)
M36
寸法g(mm)
118
寸法t(mm)
M34
軸径d1(Φmm)
200
質量(kg)
210
タイプ
テーパ穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)44
潤滑油
標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号
SD544、(ゴムシール)ZF44
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方