曜日別特売
TX38W2 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 2スパン ダブル 太陽工業 41107744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX38W2 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 2スパン ダブル 太陽工業 41107744
TX38W2 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 2スパン ダブル 太陽工業 41107744
TX38W2 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 2スパン ダブル 太陽工業 41107744
TX38W2 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 2スパン ダブル 太陽工業 41107744
TX38W2 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 2スパン ダブル 太陽工業 41107744
TX38W2 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 2スパン ダブル 太陽工業 41107744

タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 2スパン ダブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード41107744品番TX38W2
参考基準価格(税別)¥143,300販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。

材質
ローラー:スチール
車輪:ゴム
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。機長(mm)778~2668ローラー幅(mm)243(2列)仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)トラスコ品番461-1268質量(kg)50.2許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~175シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2機高(mm)535~835機幅(mm)634ローラー径(Φmm)38
注意
※水や湿気、薬品を扱う場所には向いていません。
※常温でご使用ください。
※個人宅配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする