ON Semiconductor PNP トランジスタ, 300 V, 100mA, 3-Pin TO-126

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(60個) 注文コード41109049 品番KSA1381ESTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,511
販売価格(税別)
5,919
仕様
トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 V
パッケージタイプ = TO-126
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 7 W
最小DC電流ゲイン = 40
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -300 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 150 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
幅 = 3.25mm
高電圧PNPトランジスタ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする