VRKAL300 アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅300用 TRUSCO 41109117 VRKAL300 アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅300用 TRUSCO 41109117 VRKAL300 アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅300用 TRUSCO 41109117

アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅300用

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41109117 品番VRKAL300
参考基準価格(税別)¥15,130 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。

仕様ノブボルト高さ調整式 トラスコ品番461-2973 適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型 材質スチール 質量(kg)5.8 高さ(mm)(作業面)630〜930 適合幅(mm)(ローラー)300
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※こちらの商品は個人宅様への配送は対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41109117
2014-03-20
用途:
発送作業

良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする