仕様
トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 8 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最小DC電流ゲイン = 1000
最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.5mA
幅 = 4.83mm
ダーリントンNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応