※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1820ECON202400 カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×240 TRUSCO 41110824 V1820ECON202400 カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×240 TRUSCO 41110824 V1820ECON202400 カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×240 TRUSCO 41110824

カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×240

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41110824 品番V1820ECON202400
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。

機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)18 材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)20 用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-1322 質量(kg)2.98 ホイール幅(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする