※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L3000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41111043
品番
V1820UP253000
参考基準価格(税別)
¥9,320
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
機長(mm)
3000
ホイール直径(Φmm)
18
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)
25
用途
小さい部品やコンテナ等に。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
300-5631
質量(kg)
3.69
寸法A(mm)
12.5
ホイール幅(mm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません