※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1800
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41111113
品番
V3620UP501800
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
機長(mm)
1800
ホイール直径(Φmm)
36
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)
50
用途
シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
285-2390
質量(kg)
2.25
寸法A(mm)
25
ホイール幅(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません