※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L1500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41111201 品番V3620US501500
参考基準価格(税別)¥6,260 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

耐油性、衝撃に優れています。

材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
ホイール:スチール
ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)36 ピッチ(mm)50 用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2306 質量(kg)2.17 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする