※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L2000
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41111226
品番
V3620US502000
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
耐油性、衝撃に優れています。
機長(mm)
2000
ホイール直径(Φmm)
36
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上
ピッチ(mm)
50
用途
シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番
285-2322
質量(kg)
2.9
寸法A(mm)
25
ホイール幅(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません