※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41111603
品番
V40G502000
参考基準価格(税別)
¥40,260
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
材質
フレーム:スチール
ホイール:スチール製黒ゴムライニング
機長(mm)
2000
ホイール直径(Φmm)
40
ピッチ(mm)
50
用途
傷をつけたくない品物の搬送に。
付属品
(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
仕様
ホイール1個当たりの荷重:30kg
トラスコ品番
300-5895
質量(kg)
7
寸法A(mm)
25
ホイール幅(mm)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません