※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL2000mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41112005 品番V2015S252000
参考基準価格(税別)¥44,710 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。

材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑
ホイール:スチール
機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)20 ピッチ(mm)25 用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg トラスコ品番461-1535 質量(kg)3.82 寸法A(mm)12.5 ホイール幅(mm)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする