V2025S352000 ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL2000mm TRUSCO 41112102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL2000mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41112102品番V2025S352000
参考基準価格(税別)¥33,730販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。

材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑
ホイール:スチール
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20ピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1799質量(kg)3.92寸法A(mm)20ホイール幅(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする