※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL2000mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41112197
品番
V3225S402000
参考基準価格(税別)
¥51,780
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
材質
フレーム:スチール
ホイール:スチール
機長(mm)
2000
ホイール直径(Φmm)
32
ピッチ(mm)
40
用途
金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:90kg
トラスコ品番
301-0058
質量(kg)
10.1
寸法A(mm)
20/20
ホイール幅(mm)
25
注意
※個人宅配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません