※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ホイールコンベヤ
三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41112373
品番
MWA48T0724
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
機長(mm)
2400
ホイール直径(Φmm)
48
材質
フレーム:スチール、ホイール:アルミ
ピッチ(mm)
75
用途
軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番
465-8850
質量(kg)
6.2
ホイール幅(mm)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません