三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ホイールコンベヤ
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41112407
品番
MWF38T0518
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
機長(mm)
1800
ホイール直径(Φmm)
38
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)
50
用途
ダンボールケースの搬送。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
465-8884
質量(kg)
5.7
ホイール幅(mm)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません