曜日別特売
MWF38T1018 三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機 41112461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWF38T1018 三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機 41112461
MWF38T1018 三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機 41112461

三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41112461品番MWF38T1018
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。

用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8949質量(kg)4.5ホイール幅(mm)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41112461
2018-03-18
用途: 農業用苗箱移動に使っています
農・林・水産業

4個使用しています。コロピッチ100mmを125mmで使用しています・新たに4個購入したいのですが、2個はフレームのみで購入できますか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする