※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ホイールコンベヤ
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41112504
品番
MWH50T0724
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
材質
フレーム:スチール
ホイール:スチール
機長(mm)
2400
ホイール直径(Φmm)
50
ピッチ(mm)
75
用途
重量物の搬送に。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:60kg
トラスコ品番
465-8981
質量(kg)
15
ホイール幅(mm)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません