※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの コンベヤ
フリーベアコーポレーションの フリーテーブル
フリーベアユニット FU-18-75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41112766
品番
FU1875
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
材質
フレーム:スチール
ボールキャスター本体:スチール
メインボール:スチール
幅(mm)
80
仕様
ボール1個当たりの許容荷重:30kg
トラスコ品番
464-8366
長さ(mm)
1800
高さ(mm)
34.6
質量(g)
6.0
ピッチ(mm)
75
使用ボールキャスター
C-8-L×24
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません