アズワン
アズワンの 救急・救助用品
アズワンの その他救急・救助用品
トリアージキット ETS-KIT 一式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41113844
品番
ETS-KIT
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥119,900
販売価格(税別)
¥
109,000
バスケットに入れる
仕様
第1順位・赤色(I)/最優先治療群(重症群)、第2順位・黄色(II)/待機的治療群(中等症群)、第3順位・緑色(III)/保留群(軽症群)、第4順位・黒色(O)/死亡群
セット内容
トリアージシート(赤・黄・緑・黒×各1枚)・トリアージタッグ(50枚/箱×2箱)
材質
シート/PEクロスシート、タッグ/合成紙(ユポ)
質量(kg)
(シート)4.5
サイズ
シート/5400×5400mm、タッグ/232×110mm
アズワン品番
0-9640-01