SH1NACS 鋼鉄製運搬車エアーキャスター・ストッパー付1200X786mm 緑 TRUSCO 41113895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼鉄製運搬車エアーキャスター・ストッパー付1200X786mm 緑

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41113895 品番SH1NACS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥136,000

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。

仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
材質
荷台:スチール
ハンドル:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ゴム
本体表面処理:粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 床面高さ(mm)289 ハンドル高さ(mm)880 トラスコ品番337-2731 質量(kg)40 荷台寸法(mm)1200×750 騒音値(dB)34 キャスター径(Φmm)200 均等耐荷重(kg)本体:600、ストッパー使用時:240 適合ストッパー900-4-BAR01 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※「エアーキャスター」は商品名であり、空気タイヤではありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41113895 SH1NACS 20793623 SH-1NACSS 鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) TRUSCO 鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) TRUSCO 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする