TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
オールステンレス製運搬車1200×750ウレタン車固定
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41114211
品番
SUS502AEU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥222,100
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
仕様
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
完成品
材質
荷台:ステンレス(SUS304)
ハンドル:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
750
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
床面高さ(mm)
310
ハンドル高さ(mm)
890
トラスコ品番
284-2696
質量(kg)
47
均等荷重(kg)
550
荷台寸法(mm)
1200×750
キャスター径(Φmm)
200
適合ストッパー
SUS-500BHTL
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000