※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコーパレット
ワコーパレットの ジャッキ・馬台
ワコーパレットの パッド/スロープ/ドーリー
ワコーパレットの カースロープ
アルミスロープサイレント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41115085
品番
WAS1290
参考基準価格(税別)
¥171,840
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
耐荷重(kg)
250
用途
ホームとトラックの積み込みに。
トラスコ品番
467-7161
材質
アルミ板、合成ゴム
厚さ(mm)
11
質量(kg)
26.5
幅×長さ(mm)
900×1210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません