アズワン
アズワンの 口腔ケア
アズワンの 入れ歯ケア
アズワンの 入れ歯ケース
入れ歯ケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41118586
品番
4223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ホワイト
サイズ
100×80×55mm
質量(g)
45
耐熱温度(℃)
60℃
アズワン品番
8-1302-03