曜日別特売
BEND40015B コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高110/1535mm TRUSCO 41118917

代表画像

BEND40015B コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高110/1535mm TRUSCO 41118917
BEND40015B コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高110/1535mm TRUSCO 41118917

コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高110/1535mm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41118917
品番
BEND40015B
参考基準価格(税別)¥658,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。

仕様
手動走行式
搭載バッテリー:EB65
バッテリー残量計付
上昇時間(秒)
(無負荷時)12
(全負荷時)18
用途
荷物の昇降や運搬。
均等荷重(kg)
400
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
164
材質(車輪)
前輪:ウレタン、後輪ゴム
トラスコ品番
337-3576
ストローク(mm)
1425
電源
単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)
1956
フォーク高さ(mm)
110~1535
フォーク長さL×幅W(mm)
700×100
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
充電時間
約10時間
フォークスライド外幅(mm)
215~578
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)
350
注意
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
※着店止めになる場合ございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき75,000/税込82,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする