マウント実装型 光ファイバセンサアンプ FXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41125097 品番FX-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
出力タイプ = NPN
光ファイバのタイプ = プラスチック
ターミナルタイプ = ワイヤリード
応答時間 = 250 μs
ライトソース = 赤色LED
電気的接続 = ケーブル
消費電力 = 960 mW
スイッチング周波数 = 10 → 150 Hz
ハウジング材質 = ABS
電源電圧 = 12 → 24 V dc
長さ = 70.8mm
幅 = 10mm
深さ = 30.5mm
FX311 - 光ファイバ用アンプ. 範囲及びセンサ範囲が拡大 2つの応答時間を選択可能 スイッチオフディレー LEDステータス表示 小型設計 アクセサリ: 給電 / 信号用電源ケーブル、長さ5 m (CN73C5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする