ニシキ(川本産業)
ニシキ(川本産業)の 車イス
ニシキ(川本産業)の その他車いす用品
マルチマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-4527-06
色
エンジ
注文コード
41125324
品番
H9791
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,901
販売価格(税別)
¥
4,455
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
裏面のすべり止め加工でクッションとマットがズレにくく楽な姿勢が保てます。汗や失禁は表面で拡散し、裏面のラミネート素材で防水しモレを防ぎます。
用途
車シート・ポータブルトイレ下敷き用
仕様
消臭加工
材質
表/綿20%・ポリエステル80%、裏/ポリカーボネートラミネート
寸法(mm)
900×700
色
エンジ
アズワン品番
8-4527-06
洗濯方法
洗濯可/乾燥機可