特殊衣料
特殊衣料の 車イス
特殊衣料の その他車いす用品
車いすクッション用防水カバー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41125604
品番
M
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
車いすクッションの防汚に効果的な防水カバーです。裏面はゴム仕様ですので、着脱が容易です。
材質
ポリエステル100%・PU(ポリウレタン)コーティング(裏地のみ)
サイズ
M
本体寸法(mm)
400×400×50
アズワン品番
8-2737-01
適合寸法(mm)
390〜410×390〜410×40〜60
洗濯方法
洗濯可(40℃)/脱水可/乾燥機可(60℃)