松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の その他車いす用品
車椅子用ガードル架
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41126006
品番
PO-05B
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
適合
(車椅子・介護車)CM-22、AR-100・200、MW-E1HIO-7(PO-05Bのみ)、CM-50REM-3・5
材質
スチール
全長
1.3m
タイプ
後方取付け
外径(Φmm)
(ガードル棒)19
アズワン品番
0-3795-02