エイシン電機
エイシン電機の 専門診療・科目別
エイシン電機の 産婦人科用品
エイシン電機の 授乳用品
温風循環式母乳解凍器(ミルソフト) 380×430×390
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41128237
品番
S-1
参考基準価格(税別)
¥437,000
販売価格(税込)
¥479,600
販売価格(税別)
¥
436,000
バスケットに入れる
付属品
バスケット×1個
仕様
温度過昇防止装置付き
質量(kg)
13.5
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
340W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×430×390
設定温度(℃)
35
収納量
母乳バッグ(最大200cc)×14個
アズワン品番
8-7396-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000